Lovejoy 68514460429 | Al Coupling Hub Al090 ขนาดข้อต่อ 12 มม. รูกุญแจ 4 X 1.8 มม. รูกุญแจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514460429 AL Coupling Hub AL090 Coupling Size, 12 mm Bore Size, 4 x 1.8 mm Keyway | AJ2WZW

LOVEJOY 68514460429 AL Coupling Hub AL090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 12 มม., รูกุญแจ 4 x 1.8 มม.

In Stock
รายการ: AJ2WZW รุ่น: 68514460429
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
฿700 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ12mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเงิน
ขนาดข้อต่อAL090
ประเภทคลัปAL
มิติ G13.21mm
มิติ SL8.64mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.23hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที2.76hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที4.11hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ36.32mm
สไตล์ฮับ2
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ4 1.8 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ4 1.8 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ4 1.8 mm x มม
ความยาวถึง Bore23.11mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ22mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000
นาที. เบื่อ13mm
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR20.271 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 16.27
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.38.86mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ59.44mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก
UPC685144604293

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับความยาวถึง Boreวัสดุแรงบิดที่กำหนดแม็กซ์ ความเร็วราคา
LOVEJOY 68514458627 AL Coupling Hub AL099 ขนาดข้อต่อ 28 มม. รู 8 x 3.3 มม. รูกุญแจ | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x มม226.16mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 35.93ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000฿1,481
LOVEJOY 68514448347 AL Coupling Hub AL095 ขนาดข้อต่อ 20 มม. รู 6 x 2.8 มม. รูกุญแจ | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x มม125.4mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 21.92ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000฿1,053
LOVEJOY 68514449632 AL Coupling Hub AL110 ขนาดข้อต่อ 30 มม. รู 8 x 3.3 มม. รูกุญแจ | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x มม142.93mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 89.48ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000฿2,613
LOVEJOY 68514458266 AL Coupling Hub AL100 ขนาดข้อต่อ 30 มม. รู 8 x 3.3 มม. รูกุญแจ | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x มม134.8mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 47.11ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000฿2,161
LOVEJOY 68514447393 AL Coupling Hub AL100 ขนาดข้อต่อ 28 มม. รู 8 x 3.3 มม. รูกุญแจ | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x มม134.8mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 47.11ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000฿2,083
LOVEJOY 68514465698 AL Coupling Hub AL070 ขนาดข้อต่อ 19 มม. รู 6 x 2.8 มม. รูกุญแจ | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x มม119.05mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 4.88ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000฿420
LOVEJOY 68514464803 AL Coupling Hub AL150 ขนาดข้อต่อ 35 มม. รู 10 x 3.3 มม. รูกุญแจ | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x มม244.45mmอลูมิเนียมนิวตันเมตร 140.1ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000฿3,452

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514460429 AL Coupling Hub AL090 ขนาดข้อต่อ, ขนาดเจาะ 12 มม., รูกุญแจ 4 x 1.8 มม.
฿700 / หน่วย