ชิ้น | แขนข้อต่อแปลน |
ประเภท Bore | เบื่อที่จะยอมรับบูชล็อคเรียว 1615/1610 |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | 10TF |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 1.22 " |
มิติ G | 1.63 " |
มิติข้อมูล L | 2.69 " |
มิติ P | 1.47 " |
มิติ R | 2" |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 55hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 82hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 164hp |
Hub Dia | 4.75 " |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 2.5 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 3600 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 2875 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 7.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
แรงบิดตึง | 10980 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.