Lovejoy 68514470015 | 70015 | ดุม Ss Type Ss095 ขนาดรู 1 นิ้ว รูกุญแจ 1/4 X 1/8 นิ้ว | 3kb12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514470015 SS Type Hub SS095 ขนาดรู 1 นิ้ว 1/4 x 1/8 นิ้ว Keyway | AC9UGV 70015

LOVEJOY 68514470015 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 1 นิ้ว, 1/4 x 1/8 นิ้ว Keyway

In Stock
รายการ: AC9UGV รุ่น: 68514470015ข้ามอ้างอิง: 70015
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
฿6,143 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSS ประเภท Hub
ขนาดเบื่อ1"
ประเภท Boreเจาะเสร็จแล้ว
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อSS095
ประเภทคลัปSS
มิติ G0.52 "
ความยาวของฮับ1.52 "
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ขนาดรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 4 "x 1 / 8"
ความยาวถึง Bore1"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ1"
นาที. เบื่อ0.25 "
ภายนอก Dia.2.11 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย5 / 16-18
ด้าย Dia.5 / 16 "-18
กระทู้ต่อนิ้ว5 / 16 "-18
UPC685144700155

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุความยาวของฮับประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514470007 SS Type Hub SS075 ขนาดรู 1/2 นิ้ว รูกุญแจ 1/8 x 1/16 นิ้ว | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.32 "SS฿5,026
LOVEJOY 68514470008 SS Type Hub SS075, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.32 "SS฿5,026
LOVEJOY 68514470009 SS Type Hub SS075, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | เอซี9ยูก้า 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.32 "SS฿5,026
LOVEJOY 68514470011 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 1/2 นิ้ว, 1/8 x 1/16 นิ้ว Keyway | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.34 "SS฿6,235
LOVEJOY 68514470012 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 5/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.52 "SS฿6,235
LOVEJOY 68514470013 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 3/4 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.52 "SS฿6,235
LOVEJOY 68514470014 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.52 "SS฿6,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514470015 SS Type Hub SS095, ขนาดรู 1 นิ้ว, 1/4 x 1/8 นิ้ว Keyway
฿6,143 / หน่วย