Lovejoy 68514471451 | Jaw Coupling Hub อะลูมิเนียม ขนาดข้อต่อ Cj 48/60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514471451 Jaw Coupling Hub อลูมิเนียม CJ 48/60 ขนาดข้อต่อ | AJ2XHZ

LOVEJOY 68514471451 Jaw Coupling Hub อลูมิเนียมขนาด 48/60 CJ Coupling

In Stock
รายการ: AJ2XHZ รุ่น: 68514471451
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
฿7,105 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.08 "
ขนาดเบื่อNA
ประเภท Boreของแข็ง
สีเงิน
ขนาดข้อต่อซีเจ48/60
ประเภทคลัปCJ
มิติ G1.1 "
ขนาด HD3.35 "
มิติ U1.77 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.14 "
สไตล์ฮับA
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ขนาดรูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore2.2 "
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]1.1 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.082 "
สูงสุด เบื่อ1.88 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.014 "
แม็กซ์ แรงบิด5480 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อ0.47 "
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)2740 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.4.13 "
ความยาวของข้อต่อโดยรวม3.16 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia5 / 16 "-18
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว5 / 16 "-18
กำหนดขนาดสกรู5 / 16-18
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)0.79 "
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5600
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม2.01 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม4.13 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.83 "
สไตล์ไม่เบื่อ
ระบบการวัดของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.82
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับประเภท Boreภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514471444 Jaw Coupling Hub,อลูมิเนียม,CJ 24/32 ขนาดข้อต่อ | AJ2XFU 68514471444ซีเจ24/32ไม่มีรูกุญแจBของแข็ง2.2 "1.8 "อลูมิเนียมCJ฿1,210
LOVEJOY 68514471442 Jaw Coupling Hub อลูมิเนียม CJ 19/24 ขนาดข้อต่อ | AJ2XNE 68514471442ซีเจ19/24ไม่มีรูกุญแจBของแข็ง1.57 "1.53 "อลูมิเนียมCJ฿784
LOVEJOY 68514471446 Jaw Coupling Hub อลูมิเนียม CJ 28/38 ขนาดข้อต่อ | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B อัล RSB 68514471446ซีเจ28/38ไม่มีรูกุญแจBเจาะสต็อกหยาบ2.56 "2.07 "อลูมิเนียมCJ฿1,965
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ CJ42/55, RSB Bore Size, สต็อกหยาบ, อลูมิเนียม | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B อัล RSB 68514471450ซีเจ42/55ไม่มีรูกุญแจBเจาะสต็อกหยาบ3.74 "2.87 "อลูมิเนียมCJ฿5,896
RFQ
LOVEJOY 68514461989 ดุมข้อต่อเกียร์ ขนาด 1.7500/1.7510 พร้อมรูกุญแจ | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------฿4,666
RFQ
LOVEJOY 68514461983 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.180 นิ้ว, ความยาว 1.380 นิ้ว, ความหนา 0.390 นิ้ว | CM7YLD 68514461983ซีเจ14/16-Bเบื่อ1.180 "1.380 "อลูมิเนียมCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.150 นิ้ว, ความยาว 2.590 นิ้ว, ความหนา 0.710 นิ้ว | CM7YMN 68514471448ซีเจ38/45-Bไม่เบื่อ3.150 "2.590 "อลูมิเนียมCJ฿3,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514471451 Jaw Coupling Hub อลูมิเนียมขนาด 48/60 CJ Coupling
฿7,105 / หน่วย