จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476183 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.560 นิ้ว, ความยาว 3.540 นิ้ว, ความหนา 0.590 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM7YNA รุ่น: 68514476183
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
฿39,520 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.90 องศา
ขนาดเบื่อ1 / 2 "
ประเภท Boreเบื่อ
การแต่งงานกันกราม
ขนาดข้อต่อCJ28
ประเภทคลัปCJ
มิติ G0.790 "
ขนาด HD2.560 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.100 "
สไตล์ฮับB
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ1 / 8 "x 1 / 16"
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 8 "x 1 / 16"
ความยาวถึง Bore1.380 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน0.0600 "
สูงสุด เบื่อ1.5 "
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล0.0100 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500
แม็กซ์ แรงบิด1680 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อ0.870 "
แรงบิดที่กำหนด840 นิ้ว - ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิปกติ-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.2.560 "
ความยาวของข้อต่อโดยรวม3.540 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia5 / 16 "-18
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว5 / 16 "-18
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู0.590 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม1.180 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม2.560 "
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.590 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ชั่วคราว พิสัย-50 องศา ถึง 248 องศา NS
ปริมาณ9.04397 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของรูกุญแจการกระจัดเชิงมุมขนาดเบื่อความยาวถึง Boreแม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกนสูงสุด เบื่อแม็กซ์ การกระจัดเรเดียลแม็กซ์ ความเร็วราคา
LOVEJOY 68514476182 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.560 นิ้ว, ความยาว 3.540 นิ้ว, ความหนา 0.590 นิ้ว | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 องศา5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500฿39,520
LOVEJOY 68514476386 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.720 นิ้ว, ความยาว 4.560 นิ้ว, ความหนา 0.870 นิ้ว | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 องศา2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4750฿84,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476183 ดุม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.560 นิ้ว, ความยาว 3.540 นิ้ว, ความหนา 0.590 นิ้ว
฿39,520 / หน่วย