Lovejoy 68514476184 | ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 5220 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514476184 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 5220 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM7YNB รุ่น: 68514476184

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿12,928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
เบื่ออา14 มม. x 3/4 นิ้ว
เบื่อ B14 มม. x 3/4 นิ้ว
เจาะลึก1.060 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดรูกุญแจคลัป5 มม. x 2.3 มม. และ 3/16 "x 3/32"
ประเภทข้อต่อD-Type
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความสูงของพินหลัก (มิติ E)1.880 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม25 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.1.250 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514415606.pdf
กำหนดขนาดสกรูM6 x 6มม. และ 1/4"-20
ขนาดD8B
แรงบิดทำลายสถิต5220 นิ้ว - ปอนด์
ระบบการวัดอิมพีเรียล / เมตริก
ปริมาณ5.85938 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เบื่ออาเบื่อ B¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁกำหนดขนาดสกรูขนาดแรงบิดทำลายสถิตระบบการวัดราคา
LOVEJOY 68514476234 Universal Joint, 1.75 Inch Dia., 5.00 Inch Length, 10680 Inch Lbs แรงบิดทำลาย | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "ไม่มีเซ็ทสกรูและ 5/16"-18D11B10680 นิ้ว - ปอนด์ของจักรพรรดิ฿18,202
LOVEJOY 68514476238 ข้อต่อสากล, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.500 นิ้ว, ความยาว 4.25 นิ้ว, แรงบิดทำลาย 7920 นิ้วปอนด์ | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 นิ้ว - ปอนด์ของจักรพรรดิ฿13,088
LOVEJOY 68514476251 ข้อต่อสากล, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.120 นิ้ว, ความยาว 3.380 นิ้ว, แรงบิดทำลาย 2880 นิ้วปอนด์ | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 นิ้ว5/8 x 3/4 นิ้ว3.380 "#10-24 และไม่มีเซ็ทสกรูD7B2880 นิ้ว - ปอนด์ของจักรพรรดิ฿15,722
LOVEJOY 68514476400 Universal Joint, 1.120 Inch Dia., 3.50 Inch Length, 2880 Inch Lbs แรงบิดทำลาย | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 นิ้ว3/8 x 3/4 นิ้ว3.50 "# 10-24D7B2880 นิ้ว - ปอนด์ของจักรพรรดิ฿11,904
LOVEJOY 68514476434 ข้อต่อสากล, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว, ความยาว 5.440 นิ้ว, แรงบิดทำลาย 10680 นิ้วปอนด์ | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 นิ้ว1 x 1-3 / 16 นิ้ว5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 นิ้ว - ปอนด์ของจักรพรรดิ฿18,176
LOVEJOY 68514476443 ข้อต่อสากล, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว, ความยาว 5.440 นิ้ว, แรงบิดทำลาย 10680 นิ้วปอนด์ | CM7YPM 685144764432.000 "--5.440 "ไม่มีเซ็ทสกรูและ M8 x 8 มมD12B10680 นิ้ว - ปอนด์เมตริก฿14,069
LOVEJOY 68514476541 Universal Joint, 2.500 Inch Dia., 7 Inch Length, 33120 Inch Lbs แรงบิดทำลาย | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 นิ้ว - ปอนด์ของจักรพรรดิ฿26,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514476184 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 5220 นิ้ว
฿12,928 / หน่วย