ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เบื่ออา | 5/8 x 3/4 นิ้ว |
เบื่อ B | 5/8 x 3/4 นิ้ว |
เจาะลึก | 1.000 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
ความแรงของการทำลาย | 3480 นิ้ว - ปอนด์ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดรูกุญแจคลัป | 3 / 16 "x 3 / 32" |
มิติ F (มาตรฐาน) | 0.380 " |
ประเภทข้อต่อ | LO-Type |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.690 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 0.750 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศา ถึง 400 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
พินเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1.440 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415606.pdf |
กำหนดขนาดสกรู | 1 / 4 "-20 |
ขนาด | LOJ10B |
แรงบิดทำลายสถิต | 3480 นิ้ว - ปอนด์ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.66 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.