LOVEJOY 68514476981 ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น, แรงบิด 159 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.772 นิ้ว, 0.2730 ปอนด์นิ้ว ตร.ม. ความเฉื่อย
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
มุมไม่ตรงแนว | 1.50 องศา |
แนวแกน | 0.0200 " |
วัสดุสูบลม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เบื่ออา | 1 / 4 "x 1 / 2" |
เบื่อ B | 1 / 4 "x 1 / 2" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดแคลมป์สกรู | M5 |
ขนาดข้อต่อ | บีดับเบิลยูแอล63 |
ประเภทคลัป | เบลโลว์คัปปลิ้ง |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ออนซ์ 7.05 |
ขนาด HD | 1.772 " |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.472 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.984 " |
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 212 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 12700 |
นาที. เบื่อ | 0.394 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.2730 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 159 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 1.772 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.480 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.008 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | BWLC ซีรีส์ |
สไตล์ | ที่หนีบ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 70800 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 7.78716 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทคลัป | มุมไม่ตรงแนว | แนวแกน | ขนาด HD | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | สไตล์เบลโลว์ | - | +/- 0.020 " | - | 12mm | 25mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,700 | ฿3,675 | ||
68514476960 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.5 องศา | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | รอบต่อนาที 12700 | ฿15,109 | RFQ
| |
68514476961 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.5 องศา | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | รอบต่อนาที 12700 | ฿15,109 | RFQ
| |
68514476982 | ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น | - | 1.5 องศา | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | รอบต่อนาที 12700 | ฿15,109 | RFQ
| |
68514476973 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1 องศา | 0.016 " | - | 0.768 " | 1.378 " | รอบต่อนาที 8600 | ฿20,485 | RFQ
| |
68514476974 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1 องศา | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | รอบต่อนาที 6800 | ฿28,213 | RFQ
| |
68514476959 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | เบลโลว์คัปปลิ้ง | 1.50 องศา | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | รอบต่อนาที 12700 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.