LOVEJOY 68514477002 คัปปลิ้งแบบแคลมป์ ขนาด BWC47 42 มม. Bore Size
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1.2 องศา |
แนวแกน | 0.016 " |
วัสดุสูบลม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เบื่ออา | 1 / 2 "x 5 / 8" |
เบื่อ B | 1 / 2 "x 5 / 8" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดแคลมป์สกรู | M4 |
ขนาดข้อต่อ | BWC47 |
ประเภทคลัป | ที่หนีบเบลโลว์ |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.571 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.748 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 212 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 |
นาที. เบื่อ | 0.315 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.789 ปอนด์.นิ้ว.ตร.ม. |
แรงบิดที่กำหนด | 88.5 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 1.575 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.85 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.006 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ขนาดสกรู | M4 |
สไตล์ | ที่สูบลม |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 71420 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
รุ่น | ชิ้น | ประเภทคลัป | มุมไม่ตรงแนว | แนวแกน | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | ที่หนีบเบลโลว์ | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 | 6mm | ฿2,022 | |
BWC41 3/8x3/8 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | สไตล์แคลมป์เบลโลว์ | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 | 6mm | ฿9,302 | |
68514476956 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.2 องศา | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000 รอบต่อนาที | 0.236 " | ฿8,314 | RFQ
|
68514477001 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.2 องศา | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000 รอบต่อนาที | 0.315 " | ฿9,836 | RFQ
|
68514476947 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.2 องศา | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000 รอบต่อนาที | - | ฿6,794 | RFQ
|
68514476992 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.2 องศา | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000 รอบต่อนาที | 0.118 " | ฿6,185 | RFQ
|
68514476949 | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว | - | 1.2 องศา | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000 รอบต่อนาที | 0.118 " | ฿6,794 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.