LOVEJOY 68514477235 Disc Coupling, 80 Inch Lbs Torque, 1.969 Inch Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. ความเฉื่อย
รายการ: CM7YWE
รุ่น: 68514477235
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อดิสก์ |
มุมไม่ตรงแนว | 1.50 องศา |
แนวแกน | ± 0.20" |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
ขนาดแคลมป์สกรู | M5 |
ขนาดข้อต่อ | MD50C |
ประเภทคลัป | มินิดิสก์คลัป |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ออนซ์ 7.41 |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.709 " |
สูงสุด เบื่อ | 0.984 " |
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 300 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 4000 |
นาที. เบื่อ | 0.551 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.0280 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 80 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 1.969 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.244 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.006 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | เอ็มดีซีรีส์ |
สไตล์ | สกรูยึด |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 19470 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 8.69990 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.21 |
รุ่น | แม็กซ์ ความเร็ว | เบื่ออา | เบื่อ B | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,648 | RFQ
|
68514477210 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | - | - | 0.157 " | 0.0030 ปอนด์ in.sq. | 6 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477211 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | - | - | 0.157 " | 0.0030 ปอนด์ in.sq. | 6 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477212 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.157 " | 0.0030 ปอนด์ in.sq. | 6 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477213 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | - | - | 0.157 " | 0.0030 ปอนด์ in.sq. | 6 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477214 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000 | - | - | 0.236 " | 0.0090 ปอนด์ in.sq. | 9 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
68514477215 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000 | - | - | 0.236 " | 0.0090 ปอนด์ in.sq. | 9 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.