LOVEJOY 69790400159 ข้อต่อแขนหน้าแปลน พร้อมโอริง OD 6 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขน |
สี | เมทัลลิ |
ขนาด AD | 2.32 " |
มิติ D | 3.97 " |
มิติ FD | 6" |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 0.13 " |
สไตล์ฮับ | สลักเกลียว |
ความยาวถึง Bore | 1.94 " |
วัสดุ | เหล็ก 1045 |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1.5 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 2.205 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | รอบต่อนาที 8250 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | รอบต่อนาที 5500 |
การวางแนวแบบขนาน | 0.06 " |
ขนาด | 1 1 / 2 " |
สไตล์ | ปลอกหุ้มกลอน |
แรงบิด | 18900 นิ้ว. |
ชนิดภาพเขียน | แขน |
รุ่น | แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | ขนาด AD | มิติ D | แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | การวางแนวแบบขนาน | ขนาด | สไตล์ | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400198 | รอบต่อนาที 6000 | 3.97 " | 6.84 " | รอบต่อนาที 4000 | 0.115 " | 3" | ปลอกสลักเกลียวสัมผัส | 94500 นิ้ว. | ฿21,920 | RFQ
|
69790400141 | รอบต่อนาที 9000 | 2.04 " | 3.06 " | รอบต่อนาที 6000 | 0.056 " | 1" | ปลอกสลักเกลียวสัมผัส | 7600 นิ้ว. | ฿9,498 | RFQ
|
69790400142 | รอบต่อนาที 9000 | 2.04 " | 3.06 " | รอบต่อนาที 6000 | 0.056 " | 1" | ปลอกหุ้มกลอน | 7600 นิ้ว. | ฿9,498 | RFQ
|
69790400158 | รอบต่อนาที 8250 | 2.32 " | 3.97 " | รอบต่อนาที 5500 | 0.06 " | 1" | ปลอกสลักเกลียวสัมผัส | 18900 นิ้ว. | ฿12,928 | RFQ
|
69790400175 | รอบต่อนาที 7500 | 2.94 " | 4.86 " | รอบต่อนาที 5000 | 0.085 " | 2" | ปลอกหุ้มกลอน | 31500 นิ้ว. | ฿13,850 | RFQ
|
69790400186 | รอบต่อนาที 6600 | 3.47 " | 5.84 " | รอบต่อนาที 4400 | 0.105 " | 2 1 / 2 " | ปลอกสลักเกลียวสัมผัส | 56700 นิ้ว. | ฿18,058 | RFQ
|
69790400209 | รอบต่อนาที 5250 | 4.57 " | 7.91 " | รอบต่อนาที 3500 | 0.13 " | 3 1 / 2 " | ปลอกสลักเกลียวสัมผัส | 151200 นิ้ว. | ฿37,177 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.