LOVEJOY 69790403976 หน้าแปลนข้อต่อแขน, มีโอริง, ความยาว 6-1/4 นิ้ว, เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขน |
สี | เมทัลลิ |
ขนาด AD | 7.13 " |
มิติ D | 5.84 " |
มิติ FD | 8.38 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 0.19 " |
สไตล์ฮับ | เปิดเผย Bolt |
ความยาวถึง Bore | 3.03 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1.5 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 3.465 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | รอบต่อนาที 6600 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | รอบต่อนาที 4400 |
แรงบิดที่กำหนด | 69300 นิ้ว. |
การวางแนวแบบขนาน | 0.105 " |
ขนาด | 2 1 / 2 " |
สไตล์ | ปลอกสลักเกลียวสัมผัสโลหะผสมเหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | แขน |
รุ่น | แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | ขนาด AD | มิติ D | แรงบิดที่กำหนด | การวางแนวแบบขนาน | ขนาด | มิติ FD | ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790403978 | รอบต่อนาที 4000 | 8.13 " | 6.84 " | 118000 นิ้ว. | 0.115 " | 3" | 9.44 " | 0.19 " | ฿23,632 | RFQ
|
69790403982 | รอบต่อนาที 3000 | 10.25 " | 9.25 " | 263400 นิ้ว. | 0.15 " | 4" | 12.5 " | 0.25 " | ฿47,360 | RFQ
|
69790403990 | รอบต่อนาที 2100 | 17 " | 14 " | 877100 นิ้ว. | 0.12 " | 6" | 18 " | 0.31 " | ฿140,320 | RFQ
|
69790403980 | รอบต่อนาที 3500 | 9.38 " | 7.91 " | 177000 นิ้ว. | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 11 " | 0.25 " | ฿34,933 | RFQ
|
69790403979 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿23,200 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.