ชิ้น | กริด Coupling Hub |
ขนาดเบื่อ | ไม่เบื่อ |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
มิติ FD | 2.88 " |
มิติ FL | 0.38 " |
มิติ G1 | 0.118 " |
ขนาด HD | 1.94 " |
ขนาด L (ฝาครอบสไตล์แนวนอน) | 2.69 " |
ขนาด L (ปกแนวตั้ง) | 1" |
มิติ R | 1.88 " |
มิติ SL | 0.31 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (มิติ G) - ช่องว่างปกติ | 0.118 " |
ขนาดข้อต่อกริด | 1030 |
วัสดุฮับ | เหล็ก 1045 |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 1.88 " |
แม็กซ์ มุมไม่ตรงแนวที่ | 0.003 " |
แม็กซ์ การไม่ตรงแนวเชิงมุมระหว่างการทำงาน (XY) | 0.011 " |
สูงสุด เบื่อ | 1.375 " |
แม็กซ์ แนวขนานที่ | 0.006 " |
แม็กซ์ แนวขนานระหว่างการทำงาน (มิติ P) | 0.012 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (ฝาครอบสไตล์แนวนอน) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ฝาครอบแนวตั้ง) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
นาที. เบื่อ | 0.5 " |
แรงบิดที่กำหนด | 1320 นิ้ว. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ฝาครอบแบบแนวนอน) | 4.33 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ฝาครอบแนวตั้ง) | 4.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.88 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.31 " |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 8-32 |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อแบบกริด |