LOVEJOY 69790406853 ดุมข้อต่อแบบกริด รู 12.7 - 47.63 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กริด Coupling Hub |
ประเภท Bore | เบื่อสำหรับ Taper Lock Bushing |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาด HD | 66.8 มม |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (มิติ G) - ช่องว่างปกติ | 3 มม |
ขนาดข้อต่อกริด | 1050 |
ความสูง | 2.63 " |
วัสดุฮับ | เหล็ก 1045 |
ความยาวถึง Bore | 47.6 มม |
แม็กซ์ มุมไม่ตรงแนวที่ | 0.004 " |
แม็กซ์ การไม่ตรงแนวเชิงมุมระหว่างการทำงาน (XY) | 0.015 " |
สูงสุด เบื่อ | 47.63 มม |
แม็กซ์ แนวขนานที่ | 0.008 " |
แม็กซ์ แนวขนานระหว่างการทำงาน (มิติ P) | 0.016 " |
นาที. เบื่อ | 12.7 มม |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | เทเปอร์ล็อค 1108 BSW |
สไตล์ | เบื่อสำหรับ Taper Lock Bushing |
ด้าย | BSW |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อแบบกริด |
ความกว้าง | 2.63 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อกริด | ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | ความสูง | ความกว้าง | ความยาวถึง Bore | ขนาด HD | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406846 | 1080 | เทเปอร์ล็อค 2525 UNC | 4.13 " | 4.13 " | 66.7 มม | 104.9 มม | ฿20,842 | RFQ
| |
69790406848 | 1100 | เทเปอร์ล็อค 3030 UNC | 5.59 " | 5.59 " | 88.6 มม | 142 มม | ฿50,441 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.