ชิ้น | ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | เกียร์ |
ขนาด HD | 3.94 " |
มิติ HL | 2.25 " |
ขนาด L1 | 4.39 " |
ขนาด L2 | 1.52 " |
ขนาด L3 | 0.16 " |
มิติ TW | 0.58 " |
วัสดุฮับ | AISI 1045 |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 5.13 " |
สูงสุด เบื่อ | 2.63 " |
ขนาด | 2 1 / 2 |
สไตล์ | เบื่อ |
ชนิดภาพเขียน | ฮับข้อต่อเกียร์ |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.