LOVEJOY 69790491088 ปลอกข้อต่อ หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.5 นิ้ว ยาว 4.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนข้อต่อแปลน |
มิติ D | 9.25 " |
มิติ FD | 12.5 " |
ขนาด W | 2.5 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 0.25 " |
สไตล์ฮับ | สลักเกลียว |
ความยาวถึง Bore | 4.75 " |
วัสดุ | โลหะทั้งหมด |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1.5 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 4.25 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | รอบต่อนาที 7890 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | รอบต่อนาที 5260 |
แรงบิดที่กำหนด | 283800 นิ้ว. |
การวางแนวแบบขนาน | 0.7 " |
ขนาด | 4" |
สไตล์ | ปลอกน๊อตหุ้มซีล Labryrinth |
ชนิดภาพเขียน | แขน |
รุ่น | แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | มิติ D | มิติ FD | แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | แรงบิดที่กำหนด | การวางแนวแบบขนาน | ขนาด | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491072 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000 | 3.97 " | 6" | รอบต่อนาที 12000 | 15000 นิ้ว. | 0.028 " | 1 1 / 2 " | Labryrinth Seal สัมผัส Bolt Sleeve | ฿24,009 | RFQ
|
69790491077 | รอบต่อนาที 7890 | 9.25 " | 12.5 " | รอบต่อนาที 5260 | 283800 นิ้ว. | 0.7 " | 4" | Labryrinth Seal สัมผัส Bolt Sleeve | ฿72,467 | RFQ
|
69790491079 | รอบต่อนาที 6450 | 11.56 " | 15.31 " | รอบต่อนาที 4300 | 551300 นิ้ว. | 0.087 " | 5" | Labryrinth Seal สัมผัส Bolt Sleeve | ฿100,336 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.