LOVEJOY 69790491459 Disc Coupling Hub, SX228-6 Coupling Size, 8.98 นิ้วหน้าแปลน OD, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับการเชื่อมต่อดิสก์ |
Axial Misalignment (+-D Ka) สำหรับข้อต่อกับชุดดิสก์ XNUMX แผ่น | 0.165 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | จาน |
มิติ FD | 8.98 " |
ขนาด HD | 5.51 " |
มิติ PW | 0.689 " |
มิติ S | 5.5 " |
ระยะห่างระหว่างปลายเพลา (ขนาด BSE) | 6.88 " |
วัสดุฮับ | AISI 1045 |
สไตล์ฮับ | Standard |
ความยาวถึง Bore | 3.94 " |
แม็กซ์ การวางแนวไม่ตรง (ต่อแพ็คดิสก์เดียว) | 1 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 3.94 " |
แม็กซ์ ความเร็ว (สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8500 |
แม็กซ์ ความเร็ว (ไม่สมดุล) | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3400 |
แม็กซ์ แรงบิด | 123900 นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 62000 นิ้ว. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.76 " |
กำลังไฟพิกัดที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | 228-6 |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ชนิดภาพเขียน | ดิสก์คัปปลิ้งฮับ |
รุ่น | ขนาด | ความยาวถึง Bore | แรงบิดที่กำหนด | สูงสุด เบื่อ | มิติ FD | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491430 | 132-6 | 2.36 " | 9700 นิ้ว. | 2.38 " | 5.2 " | ฿13,349 | RFQ
|
69790493804 | 90-6 | 1.57 " | 2100 นิ้ว. | 1.5 " | 3.54 " | ฿7,187 | RFQ
|
69790491454 | 202-6 | 3.54 " | 40700 นิ้ว. | 3.5 " | 7.95 " | ฿30,883 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.