LOVEJOY 84527102117 ถังไฮโดรลิค อะลูมิเนียม 17 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังไฮโดรลิค |
การก่อสร้าง | หล่ออลูมิเนียม |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | G 1 / 2 |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียมธรรมชาติ |
ความสูง | 14 " |
ความยาว | 24.25 " |
การติด | แนวตั้ง |
ความจุที่กำหนด | 17 แกลลอน. |
ชนิดภาพเขียน | อลูมิเนียม |
ความกว้าง | 18 11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.28 |
รหัส HS | 8413919050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
84527102102 | G 3 / 8 | 6.875 " | 10.25 " | 8 11 / 16 " | ฿23,275 | |
84527102103 | G 3 / 8 | 8.125 " | 12 5 / 16 " | 9 9 / 16 " | ฿26,371 | |
84527102105 | G 1 / 2 | 9.437 " | 14 9 / 16 " | 11.5 " | ฿30,853 | |
84527102107 | G 1 / 2 | 10.875 " | 19 5 / 16 " | 13.437 " | ฿33,029 | |
84527102111 | G 1 / 2 | 12 " | 20 11 / 16 " | 16 11 / 16 " | ฿65,364 | |
84527102002 | - | - | - | - | ฿9,000 | RFQ
|
84527102011 | - | - | - | - | ฿24,589 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.