Lovejoy Adb5 1/2x1/2 | ข้อต่อดับเบิ้ลบีม 1/2 X 1/2 ในรู | 1cyd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY ADB5 1/2x1/2 Coupling Double Beam, 1/2 x 1/2 In Bore | AA9FVF 1CYD7 / 76844

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 Coupling Double Beam, 1/2 x 1/2 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FVF Model: ADB5 1/2x1/2ข้ามอ้างอิง: 1CYD7 / 76844
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
฿4,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.010 "
เบื่ออา1 / 2 "x 1 / 2"
เบื่อ B1 / 2 "x 1 / 2"
เจาะ Dia1/2 x 1/2 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อเอดีบี5
ประเภทคลัปข้อต่อคานคู่
เสร็จสิ้นโนไดซ์
Hub Dia1"
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore11mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม7 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด เบื่อ12.70mm
สูงสุด เบื่อ12.70 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM10,000
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
นาที. เบื่อ7.50mm
แรงบิดที่กำหนด20 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ38.1mm
การวางแนวแบบขนาน0.015 "
ขนาดสกรูM3
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดเอดีบี5
สไตล์คานคู่
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด20 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY ADB5 1 / 2x1 / 2 Coupling Double Beam, 1/2 x 1/2 In Bore
฿4,637 / หน่วย