Lovejoy Bwlc63 3/4x1 | ข้อต่อเบลโลว์ 3/4 X 1 ในรู | 1cyg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 ข้อต่อสูบลม 3/4 x 1 ในรู | AA9FWF 1CYG3 / 76984

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 ข้อต่อสูบลม, 3/4 x 1 ในรู

In Stock
รายการ: AA9FFF รุ่น: BWLC63 3/4x1ข้ามอ้างอิง: 1CYG3 / 76984
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
฿16,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.020 "
วัสดุสูบลมเหล็กกล้าไร้สนิม
เบื่ออา3 / 4 "x 1"
เบื่อ B3 / 4 "x 1"
เจาะ Dia3/4 x 1 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อบีดับเบิลยูแอล63
ประเภทคลัปสไตล์แคลมป์เบลโลว์
Hub Dia1.772 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore12mm
วัสดุฮับอลูมิเนียมที่สูบลมสแตนเลส
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1.5 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.020
สูงสุด เบื่อ25mm
สูงสุด เบื่อ25.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน212 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM12,700
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,700
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)212
นาที. เบื่อ10mm
แรงบิดที่กำหนด159 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1.772 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ63mm
การวางแนวแบบขนาน0.008 "
ขนาดสกรูM5
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดบีดับเบิลยูแอล63
สไตล์ที่สูบลม
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด159 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)แนวแกนเบื่ออาสูงสุด เบื่อสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)แม็กซ์ RPMแม็กซ์ ความเร็วนาที. เบื่อราคา
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 ข้อต่อสูบลม 1/2 x 3/8 ในรู | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,000ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,0006mm฿19,271
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 ข้อต่อสูบลม 1/2 x 1/2 ในรู | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,000ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,0006mm฿9,638
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 ข้อต่อสูบลม 5/8 x 5/8 ในรู | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,000ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,0006mm฿6,176
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 ข้อต่อสูบลม, 5/8 x 3/4 ในรู | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,700ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,70010mm฿11,698

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 ข้อต่อสูบลม, 3/4 x 1 ในรู
฿16,785 / หน่วย