Lovejoy DD-8b | 17120 | ข้อต่อยูนิเวอร์แซล คว้าน Type Dd รู 5/8 นิ้ว | 1cyv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY DD-8B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 5/8 นิ้ว | AA9GAJ 1CYV9

LOVEJOY DD-8B ข้อต่อเอนกประสงค์ เบื่อ ชนิด DD เจาะ 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9GAJ รุ่น: DD-8Bข้ามอ้างอิง: 1CYV9
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
฿16,876 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
ขนาดเบื่อ1"
ประเภท Boreเบื่อ
การก่อสร้างเหล็ก
ออกแบบปักหมุดและบล็อก
ร่องการรักษามาตรฐานการบูต
ประเภทข้อต่อประเภท ดีดี
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
เซ็ตสกรูไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
มาตรฐาน Bore5 / 8 "
แรงบิดทำลายสถิต5220 นิ้ว - ปอนด์
แรงบิดแบบคงที่ (In.-Lb. )5220
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ชนิดภาพเขียนDD เบื่อ
UPC094704227900
ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีมุมสูงถึง 25 องศาและความเร็วสูงสุด 1750 รอบต่อนาที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483604080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
LOVEJOY DD-2B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 1/4 นิ้ว | AA9GAC 1CYV3 ดีดี-2บี3 / 8 "1 / 2 "4"฿26,057
LOVEJOY DD-3B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 5/16 นิ้ว | AA9GAD 1CYV4 ดีดี-3บี1 / 2 "5 / 8 "4.5 "฿9,409
LOVEJOY DD-5B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 7/16 นิ้ว | AA9GAF 1CYV6 ดีดี-5บี11 / 16 "7 / 8 "6"฿11,591
LOVEJOY DD-6B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 1/2 นิ้ว | AA9GAG 1CYV7 ดีดี-6บี3 / 4 "1"6.75 "฿12,771
LOVEJOY DD-7B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 9/16 นิ้ว | AA9GAH 1CYV8 ดีดี-7บี7 / 8 "1.125 "7"฿15,308
LOVEJOY DD-10B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 3/4 นิ้ว | AA9GAK 1CYX1 ดีดี-10บี1 1 / 4 "1.5 "8.5 "฿19,432
LOVEJOY DD-12B ข้อต่อสากล เบื่อ ชนิด DD เจาะ 1 นิ้ว | AA9GAM 1CYX3 ดีดี-12บี1 1 / 2 "2"10.875 "฿33,763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY DD-8B ข้อต่อเอนกประสงค์ เบื่อ ชนิด DD เจาะ 5/8 นิ้ว
฿16,876 / หน่วย