Lutron Dvstv-wh | ชุดควบคุมไฟหรี่ไฟ 120 ถึง 277v สีขาว | 36wh29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUTRON DVSTV-WH ไฟหรี่ควบคุม 120 ถึง 277V สีขาว | AH7MGD 36WH 29

LUTRON DVSTV-WH ไฟหรี่ควบคุม 120 ถึง 277V สีขาว

In Stock
รายการ: AH7MGD รุ่น: DVSTV-WHอ้างอิงไขว้: 36WH29

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿5,054 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมไฟหรี่
สีขาว
วิธีการควบคุม8A Switching w / 0-10V control
ประเภทหลอดไฟบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไดรเวอร์ LED
แม็กซ์ ความจุ8A การสลับโหลดพร้อมอ่างล้าง 50mA 0-10V เท่านั้น
สไตล์ตกแต่ง
ประเภทสวิทช์1 เสา 3 ทาง
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดกล่องผนัง: แก๊งเดียว
  • แผ่นผนัง: ไม่รวม
  • คุณสมบัติพิเศษ: 0-10V Control Link Controls Third Party Fixtures, Single Pole or 3-Way Wiring, Large Paddle Switch with Captive Linear-Slide Control, Decora Style

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีชิ้นแม็กซ์ ความจุสไตล์ราคา
LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120 ถึง 277V Almond | AH7MFX 36WH 23 ดีวีเอสทีวี-อัลอัลมอนด์การควบคุมไฟหรี่8A การสลับโหลดพร้อมอ่างล้าง 50mA 0-10V เท่านั้นตกแต่ง฿4,911
LUTRON DVSTV-BL Lighting Dimmer Control 120 to 277V Black | AH7MFY 36WH 24 ดีวีเอสทีวี-BLBlackไฟหรี่8A Load Switching หรือ 50mA 0-10V Sink Limitedพายเรือ฿4,917
LUTRON DVSTV-BR ระบบควบคุมหรี่ไฟหรี่ไฟ 120 ถึง 277V Brw | AH7MFZ 36WH25 ดีวีเอสทีวี-BRBrownไฟหรี่8A Load Switching หรือ 50mA 0-10V Sink Limitedพายเรือ฿4,428
LUTRON DVSTV-GR Lighting Dimmer Control 120 to 277V Grey | AH7MGA 36WH 26 DVSTV-GRสีเทาไฟหรี่8A Load Switching หรือ 50mA 0-10V Sink Limitedพายเรือ฿5,171
LUTRON DVSTV-IV ระบบควบคุมหรี่ไฟหรี่ไฟ 120 to277V Ivory | AH7MGB 36WH27 ดีวีเอสทีวี-IVงาช้างการควบคุมไฟหรี่8A การสลับโหลดพร้อมอ่างล้าง 50mA 0-10V เท่านั้นตกแต่ง฿4,606
LUTRON DVSTV-LA Lighting Dimmer Control Light Almond | AH7MGC 36WH 28 DVSTV-แอลเออัลมอนด์ไลท์ไฟหรี่8A Load Switching หรือ 50mA 0-10V Sink Limitedพายเรือ฿5,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUTRON DVSTV-WH ไฟหรี่ควบคุม 120 ถึง 277V สีขาว
฿5,054 / หน่วย