ชิ้น | อับเฉา |
แอมป์เอซี | 0.83/0.40 / 0.37A |
ปัจจัยบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
เวลา | มากกว่า 42 kHz |
ความสูง | 1" |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120V ถึง 277V AC |
อินพุตวัตต์ | 99 / 96 / 102W |
ความยาว | 9 1 / 2 " |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | 50 องศา ฉ |
จำนวนหลอดไฟ F32T8 | 3 |
จำนวนหลอดไฟ F32T8U | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 120V | 0.83A |
ปัจจัยอำนาจ | มากกว่า 0.95 |
การป้องกันความร้อน | คลาส P |
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมด | น้อยกว่า 10% |
วัตต์ | 32W |
ความกว้าง | 2 5 / 16 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.