Lutron Ltea4u1ukl-cv240 | ไดร์เวอร์ LED 5 ถึง 40w 24vdc 120vac 380 Ma | 38ay06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED Driver 5 ถึง 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06

LUTRON ไดรเวอร์ LED LTEA4U1UKL-CV240 5 ถึง 40W 24VDC 120VAC 380 mA

In Stock
รายการ: AH7RRV รุ่น: LTEA4U1UKL-CV240อ้างไขว้: 38AY06
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
฿8,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ LED Dimming
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศาถึง 104 องศา F
ประเภทบัลลาสต์ลดแสงต่อเนื่องเต็มช่วง
ความสูง2.625 "
ใส่ปัจจุบันmA 380
เพาเวอร์อินพุต44
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
ความยาว4 57 / 64 "
เอาท์พุทปัจจุบัน1.6เอดีซี
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
ปัจจัยอำนาจ0.99
กระแสไฟขาออก5 ถึง 40W
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.34
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์ลดแสง: ใช่
  • การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม: สถานที่แห้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทปัจจัยอำนาจราคา
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED Driver 5 ถึง 40 กว้าง 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3เอดีซีVDC 120.98฿7,711
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Driver 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 ถึง 277 VAC3.3เอดีซีVDC 120.95, 0.99฿7,918
LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Driver 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121 ถึง 277 VAC1.6เอดีซีVDC 240.95, 0.99฿7,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUTRON ไดรเวอร์ LED LTEA4U1UKL-CV240 5 ถึง 40W 24VDC 120VAC 380 mA
฿8,208 / หน่วย