LUXO 23728RB กล้องจุลทรรศน์สองตา 7x-45x ปรับไดออปเตอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล้องจุลทรรศน์สองตา |
มิติฐาน | 10 "x 10" |
ความจุสูงสุด | 10 |
เลนส์โปรแทรกเตอร์ | ไม่ |
สาขาดู | 23mm |
ความสูงโฟกัสสูงสุด | 7.7 " |
สว่าง | ไฟวงแหวน LED 80 ดวงที่หรี่แสงได้ |
ความยาว | แท่นวางแนวนอนขนาด 26 นิ้ว |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
การอวดอ้าง | 7X-45X |
สูงสุด ความสูงของชิ้นงาน | 5.7 " |
หลอดออฟติคอล | กล้องส่องทางไกลปรับสายตาได้คู่ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต 100-240V, 50/60 HZOutput 24V, 750 Ma |
ประเภทขาตั้ง | บูมแขนคู่ |
ขนาดโต๊ะ | 10 "x 10" |
ชนิดภาพเขียน | ระบบเสียงสเตอริโอ |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.74 |
รหัส HS | 9011900000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
23727RB | บูมยืนแนวนอน 26 " | ฿124,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.