LUXOR WT34 รถเข็นอเนกประสงค์ 200 ปอนด์ แค็ปเรซิ่น 3 ชั้น สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 67 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน (2) พร้อมเบรก |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 16.5 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 34 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 9.5 " |
จัดการ | ขึ้นรูปเป็นชั้นบนสุด |
จัดการความสูง | 34 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
สีขา | ผงสำหรับอุดรู |
ขาวัสดุ | เรซินเทอร์โมพลาสติก |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 4 " |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สีชั้นวาง | Black |
ความยาวชั้นวาง | 18 " |
วัสดุชั้นวาง | เรซินเทอร์โมพลาสติก |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีขา | การเพิ่มที่ปรับได้ | ความจุต่อชั้นวาง | ขาวัสดุ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | Black | - | 67 ปอนด์ | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ | 3 | 34 " | ฿7,176 | ||
WT34S | ผงสำหรับอุดรู | - | 67 ปอนด์ | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ | 3 | 34 " | ฿10,046 | ||
WT34E | Black | 8 "ถึง 16-1 / 2" | 67 ปอนด์ | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | 34 " | ฿14,084 | ||
WT34 | ผงสำหรับอุดรู | - | 67 ปอนด์ | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | 34 " | ฿11,701 | ||
WT34 | ผงสำหรับอุดรู | - | 67 ปอนด์ | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 1 / 4 " | 200 ปอนด์ | 3 | 34 " | ฿10,375 | ||
STC11 | สีแดง | - | 150 ปอนด์ | เอทิลีน | 2.75 " | 300 ปอนด์ | 2 | 37.5 " | ฿8,433 | ||
STC11 | สีน้ำเงิน | - | 150 ปอนด์ | เอทิลีน | 2.75 " | 300 ปอนด์ | 2 | 37.5 " | ฿8,232 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.