LUXOR WT42CE รถเข็นภาพและเสียง 300 ปอนด์ สีดำ 18" L 42-1/2" H
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นภาพและเสียงพร้อมไฟฟ้า |
สีของตู้ | Black |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | 20 กรัม เหล็ก |
ความจุต่อชั้นวาง | 67 ปอนด์ |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน (2) พร้อมเบรก |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 16.5 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 16.5 " |
จัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
สีขา | Black |
ขาวัสดุ | เรซินเทอร์โมพลาสติก |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 4 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
จำนวนร้านค้า | 3 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 42.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สีชั้นวาง | Black |
ความยาวชั้นวาง | 18 " |
วัสดุชั้นวาง | เรซินเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 9403704020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุคณะรัฐมนตรี | ความจุต่อชั้นวาง | สีชั้นวาง | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ขาวัสดุ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT42RC2E-B | 18 " | 20 กรัม เหล็ก | 100 ปอนด์ | สีแดง | 24 " | 18 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 200 ปอนด์ | ฿22,714 | ||
WT42C2-B / WTD | 18 " | เหล็ก | 100 ปอนด์ | Black | 24 " | 18 " | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 200 ปอนด์ | ฿29,182 | ||
WT42C2E-B / WTD | 18 " | เหล็ก | 100 ปอนด์ | สีเทา | 24 " | 18 " | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 200 ปอนด์ | ฿27,881 | ||
WT26CE-B สีดำ | 24 " | 20 กรัม เหล็ก | 75 ปอนด์ | Black | 24 " | 18 " | เรซินเทอร์โมพลาสติก | 150 ปอนด์ | ฿20,892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.