LW SCIENTIFIC R3M-BN4A-DAL3 Microscope Revelation-iii กล้องส่องทางไกล
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล้องจุลทรรศน์ไร้สี Revelation-III |
มิติฐาน | 7 "x 9" |
เลนส์โปรแทรกเตอร์ | ไม่ |
สาขาดู | 18mm |
ความสูง | 15 " |
สว่าง | แหล่งกำเนิดแสงฮาโลเจนแบบแปรผัน 20w |
ความยาว | 9" |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
การอวดอ้าง | 4X, 10X, 40X, 100X |
ชนิดภาพเขียน | สารประกอบ |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 9011800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
R3M-TN4A-DAL3 | ฿49,551 | ||
R3M-MN4A-DAL3 | ฿30,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.