LYNDEX-NIKKEN C5027-0020-6.00 หัวจับคอลเล็ต CAT50 ER40 โครงการ 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอลเล็ตชัค |
ความจุ | 0.0390 0.511 |
ซีรี่ส์ Collet | ER20 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เงื้อม | 6" |
ขนาด | CAT50 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความจุ | ซีรี่ส์ Collet | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เงื้อม | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3007-0016 2.36- | 0.0190 0.406 | ER16 | 1.26 " | 2.36 " | BT30 | ฿10,297 | |
B3007-0020 2.50- | 0.0390 0.511 | ER20 | 1.38 " | 2.5 " | BT30 | ฿11,364 | |
B3007-0500 2.00- | 0.1250 0.500 | 100TG | 2.5 " | 3.94 " | BT30 | ฿18,757 | |
B3007-0750 2.50- | 0.0470 0.750 | ER8 | 0.47 " | 4" | BT30 | ฿9,104 | |
B3007-1000 3.94- | 0.0470 1.000 | ER11 | 0.75 " | 4" | BT30 | ฿9,104 | |
B3017-0020 4.00- | 0.0390 0.511 | ER20 | 1.38 " | 4" | BT30 | ฿12,786 | |
B3027-0016 5.00- | 0.0190 0.406 | ER16 | 1.26 " | 5" | BT30 | ฿11,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.