LYON DD1089 ตู้เก็บของ ยังไม่ประกอบ ขนาด กว้าง 36 นิ้ว สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 180 ปอนด์ |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | การชุมนุม | ความจุชั้นวาง | สีของตู้ | วัด | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1147 | 48 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 24 " | ฿105,483 | ||
DD1145 | 60 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 24 " | ฿136,501 | ||
DD1110 | 36 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 21 " | ฿80,513 | ||
DD1112 | 36 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 21 " | ฿87,619 | ||
DD1114 | 36 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 21 " | ฿99,352 | RFQ
| |
DD1115 | 36 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 24 " | ฿98,937 | RFQ
| |
DD1120 | 48 " | ลอม | รอย | 1450 ปอนด์ | สีเทา | 14 | 4 | 24 " | ฿110,663 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.