LYON DD67243S ชั้นเก็บของขนาดใหญ่ สตาร์ทเตอร์ ขนาด 60 x 36 x 120 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์ |
ความจุลำแสง | 2600 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 2600 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 120 " |
ความจุโหลด | 3500 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ความจุลำแสง | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ความกว้าง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14 กรัม เหล็ก | 2600 ปอนด์ | - | 4 | 60 " | 2600 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | ฿40,473 | RFQ
|
DD67341S | 14 กรัม เหล็ก | 1900 ปอนด์ | - | 4 | 72 " | 1900 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | ฿45,739 | RFQ
|
DD67343S | 14 กรัม เหล็ก | 1900 ปอนด์ | - | 4 | 72 " | 1900 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | ฿48,524 | RFQ
|
DD67245S | 14 กรัม เหล็ก | 2600 ปอนด์ | - | 4 | 60 " | 2600 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | - | RFQ
|
DD67345S | 14 กรัม เหล็ก | 1900 ปอนด์ | - | 4 | 72 " | 1900 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | - | RFQ
|
DD67541S | 14 กรัม เหล็ก | 1650 ปอนด์ | - | 4 | 96 " | 1650 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | ฿51,410 | RFQ
|
DD67543S | 14 กรัม เหล็ก | 1650 ปอนด์ | - | 4 | 96 " | 1650 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | ฿53,719 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.