LYON DD8007GLV ชั้นวางของเสริมโล่ง 5 ชั้น ความจุ 700 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | นกพิราบสีเทา |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัด | 18 |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 700 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทชั้นวางของ | ความจุต่อชั้นวาง | สี | ความกว้าง | ความลึก | เสร็จสิ้น | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | Starter | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 5 | 1300 ปอนด์ | ฿16,502 | RFQ
| |
DD8005X | เพิ่มเข้าไป | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 5 | 1300 ปอนด์ | ฿12,763 | RFQ
| |
DD8040SX | Starter | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 6 | 1300 ปอนด์ | ฿17,494 | RFQ
| |
DD8040X | เพิ่มเข้าไป | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 6 | 1300 ปอนด์ | ฿14,635 | RFQ
| |
DD8030SX | Starter | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 7 | 1300 ปอนด์ | ฿20,778 | RFQ
| |
DD8030X | เพิ่มเข้าไป | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 7 | 1300 ปอนด์ | ฿16,016 | RFQ
| |
DD8020SX | Starter | - | นกพิราบสีเทา | 36 " | 12 " | เคลือบผง | 8 | 1300 ปอนด์ | ฿20,978 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.