LYON DDM683030000GIL ตู้ลิ้นชัก 7 ชั้น ขนาด 30 x 28-1/4 x 59-1/4 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | สีเทา |
ความจุลิ้นชัก | £ 400 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
จำนวนช่อง | 77 |
จำนวนลิ้นชัก | 7 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 246.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | เสร็จสิ้น | จำนวนช่อง | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP5403030000AI | ผงสำหรับอุดรู | 450 ปอนด์ | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | ผงเคลือบผิว | (5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ฿124,544 | ||
PPM403030000AI | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | ผงเคลือบผิว | (5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ฿119,939 | ||
PPS4030301004ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 450 ปอนด์ | 7" | ผงเคลือบผิว | (4) 48 (7 "H) | 4 | 37.187 " | ฿92,893 | ||
PPM4030301004ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 7" | ผงเคลือบผิว | (4) 48 (7 "H) | 4 | 37.187 " | ฿81,290 | ||
PPS4930301001ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 450 ปอนด์ | 2-1/4", 3", 3-7/8" | ผงเคลือบผิว | (2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H) | 11 | 44.25 " | ฿189,404 | ||
PPM4930301001ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 2-1/4", 3", 3-7/8" | ผงเคลือบผิว | (2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H) | 11 | 44.25 " | ฿167,653 | ||
PPS6830301015ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 5-3 / 8 ", 7" | ผงเคลือบผิว | (1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H) | 7 | 59.25 " | ฿140,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.