LYON PP5062SU ตู้เก็บของ ตู้ประกอบ ขนาด 18 x 15 x 78 นิ้ว สีโป๊ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | ผงสำหรับอุดรู |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | (3) หนึ่งง่าม |
มรดก | รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 70 " |
เปิดกว้าง | 12.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เปิดกว้าง | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ตะขอต่อการเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5002SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 12 " | 66 " | 12 " | หนึ่ง | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | ฿17,449 | |
DD50023SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 12 " | 66 " | 36 " | หนึ่ง | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | ฿42,201 | |
DD5012SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 15 " | 66 " | 12 " | หนึ่ง | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | ฿17,160 | |
DD50123SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 15 " | 66 " | 36 " | หนึ่ง | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | ฿43,580 | |
DD5022SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 18 " | 66 " | 12 " | หนึ่ง | (3) หนึ่งง่าม | ฿19,061 | |
DD50223SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 18 " | 66 " | 36 " | หนึ่ง | (3) หนึ่งง่าม | ฿46,587 | |
DD5112SU | 9.25 " | ลอม | สีเทา | 12 " | 78 " | 12 " | หนึ่ง | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | ฿18,906 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.