Madison M7000-ull-no | 2zy63 สวิตช์ของเหลวระดับต่ำพิเศษ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M7000-ULL-NO สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Bunan | AC4HWE 2ZY63

MADISON M7000-ULL-NO สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดที่ Bunan Rise

In Stock
รายการ: AC4HWE รุ่น: M7000-ULL-NOข้ามอ้างอิง: 2ZY63
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
฿3,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ของเหลวระดับต่ำพิเศษ
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia1.88 "
ความยาวลอย1.16 "
วัสดุลอยBuna N.
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.44
ความสูง2.25 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ลำต้นยาว1.63 "
วัสดุต้นกำเนิดPBT
สลับฟังก์ชั่นปิดเพิ่มขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 8 "NPT
UPC094703902341
คะแนน VA30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าวัสดุลอยวัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON M9000-ULL-NO สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-NOไคนาร์22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "ไคนาร์ไคนาร์฿3,433
MADISON M4400-ULL-NO สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-NOเหล็กสแตนเลส 31622 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "Buna N.316 SS฿3,433
MADISON M4500-ULL-NO สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-NOทองเหลือง22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "Buna N.ทองเหลือง฿3,559
MADISON M4400-PBT-ULL-NO สวิตช์ของเหลวระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-NOเหล็กสแตนเลส 31622 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "PBT316 SS฿2,656
MADISON M7000-PBT-ULL-NO สวิตช์ของเหลวระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pbt | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-NOPBT22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "PBTPBT฿2,547
MADISON M8000-ULL-NO สวิตช์ของเหลวระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-NOโพรพิลีน22 ก. MTW เคลือบสารตะกั่ว 24 "โพรพิลีนโพรพิลีน฿2,606
MADISON M8020-ULL-NO สวิตช์ของเหลวระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-NOเหล็กสแตนเลส 31622 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "โพรพิลีน316 SS฿2,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M7000-ULL-NO สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดที่ Bunan Rise
฿3,449 / หน่วย