MAG-MATE MCL3W06VL1200 ตัวยกฝาปิดท่อระบาย 1200lb 12-1/4inh
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ |
ความจุ | 1200 ปอนด์ |
ความสูงที่ยุบ | 12-1 / 4 " |
ความยาวพับ | 41 " |
ความกว้างที่ยุบ | 13-3 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 75.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8505110000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCL2W06PNL0800 | 800 ปอนด์ | Black | เหล็ก | ฿71,563 | ||
MCL2W12PNL0800 | 800 ปอนด์ | Black | เหล็ก | ฿75,437 | ||
MCL2W06PNL1600 | 1600 ปอนด์ | Black | เหล็ก | ฿81,934 | ||
MCL2W12PNL1600 | 1600 ปอนด์ | Black | เหล็ก | ฿100,589 | ||
MCL3W06VL0600 | 600 ปอนด์ | สีเหลือง | อลูมิเนียม | ฿126,883 | ||
MCL3W12VL0600 | 600 ปอนด์ | สีเหลือง | อลูมิเนียม | ฿144,478 | ||
MCL3W12VL1200 | 1200 ปอนด์ | สีเหลือง | อลูมิเนียม | ฿178,165 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.