Mag-mate Wg800r | พื้นเชื่อมแม่เหล็ก 5 X 4-5/8 นิ้ว, 450 ปอนด์ - 45ex66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE WG800R Magnetic Weld Ground, 5 x 4-5 / 8 Inch, 450 Lbs. | CD2FDV 45EX66

MAG-MATE สายเชื่อมแม่เหล็ก WG800R, 5 x 4-5/8 นิ้ว, 450 ปอนด์

In Stock
รายการ: CD2FDV รุ่น: WG800Rอ้างอิงไขว้: 45EX66
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
฿15,978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสนามเชื่อมแม่เหล็ก
แอมป์800
ความสูง4.625
ความยาว5"
ชนิดภาพเขียนเปิด / ปิดพื้นเชื่อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: การเชื่อมต่ออ่อนนุชและ BoltCable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงความยาวชนิดภาพเขียนราคา
MAG-MATE WG250 สนามเชื่อมแม่เหล็ก 3 1/2 นิ้ว D 250 A | AC2RGH 2MJK6 WG2502502.25 "-สปริงโหลด฿3,010
MAG-MATE WG800 สนามเชื่อมแม่เหล็ก 3 1/2 นิ้ว D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-สปริงโหลด฿3,594
MAG-MATE WG200R Magnetic Weld Ground, 2-7 / 8 x 2-3 / 4 Inch, 150 Lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "เปิด / ปิดพื้นเชื่อม฿5,583
MAG-MATE WG300R Magnetic Weld Ground, 2-7 / 8 x 2-3 / 4 Inch, 150 Lbs. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "เปิด / ปิดพื้นเชื่อม฿5,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE สายเชื่อมแม่เหล็ก WG800R, 5 x 4-5/8 นิ้ว, 450 ปอนด์
฿15,978 / หน่วย