เพื่อนแม็ก Ws301 | เหล็กฉากเชื่อมแม่เหล็ก 3-3/4 นิ้ว X 3-3/4 นิ้ว | 31hg52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE WS301 แม่เหล็กเชื่อมสี่เหลี่ยม 3-3 / 4 นิ้ว x 3-3 / 4 นิ้ว | AG2EXC 31HG52

MAG-MATE WS301 แม่เหล็กเชื่อมเหลี่ยม 3-3/4 นิ้ว x 3-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2EXC รุ่น: WS301ข้ามอ้างอิง: 31HG52
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
฿1,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์เชื่อมแม่เหล็ก
มุม45 องศา / 90 องศา 30 องศา / 60 องศา
สีเงิน
รู Dia5 / 16 "
วัสดุเซรามิค
สูงสุด ดึง60 ปอนด์
ความสูงโดยรวม3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ความกว้างโดยรวม3.75 "
อุณหภูมิความเสถียร300 องศา F
ความหนา3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนถาวร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8505110000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: หลายมุมพร้อมรูนิ้วขนาดใหญ่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมมุมสีความหนาชนิดภาพเขียนรู Diaชิ้นวัสดุราคา
MAG-MATE WS11094 ช่องเชื่อมแม่เหล็ก 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 WS110943"30 องศา 45 องศา 60 องศา 75 องศา 90 องศา 180 องศาBright Silver1 / 2 "แม่เหล็ก3 / 16 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿843
MAG-MATE WS300 สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 WS3003.75 "45 องศา / 90 องศาBright Silver5 / 8 "แม่เหล็ก1 / 4 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿690
MAG-MATE WS302 แม่เหล็กเชื่อมสี่เหลี่ยม 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 WS3023.75 "แพลตฟอร์มที่หลากหลายBright Silver5 / 8 "แม่เหล็ก1 / 4 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿1,552
MAG-MATE WS400 แม่เหล็กเชื่อมสี่เหลี่ยม 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 WS4004.375 "45 องศา / 90 องศาBright Silver3 / 4 "แม่เหล็ก1 / 4 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿1,144
MAG-MATE WS410 ช่องเชื่อมแม่เหล็ก 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 WS4104.375 "45 องศา / 90 องศาBright Silver3 / 4 "แม่เหล็ก1 / 4 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿1,210
MAG-MATE WS420 ช่องเชื่อมแม่เหล็ก 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 WS4204.375 "45 องศา / 90 องศาBright Silver1.5 "แม่เหล็ก1 / 4 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿3,193
MAG-MATE WS820 สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 WS8208"45 องศา / 90 องศาBright Silver1.625 "แม่เหล็ก5 / 16 "สแควร์เชื่อมแม่เหล็กเซรามิค฿7,887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE WS301 แม่เหล็กเชื่อมเหลี่ยม 3-3/4 นิ้ว x 3-3/4 นิ้ว
฿1,077 / หน่วย