Mag-mate Wsf0150r | มุมเชื่อมแม่เหล็ก 8-1/4 X 8-1/4 นิ้ว 150 ปอนด์ | 45ex70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE WSF0150R Magnetic Weld Angle, 8-1 / 4 x 8-1 / 4 Inch, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70

MAG-MATE WSF0150R หัวเชื่อมแม่เหล็ก 8-1/4 x 8-1/4 นิ้ว 150 ปอนด์

In Stock
รายการ: CD3KEL รุ่น: WSF0150Rอ้างอิงไขว้: 45EX70

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿15,563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมุมเชื่อมแม่เหล็ก
มุมองศา 90
สีสีแดง
วัสดุโลกที่หายาก
สูงสุด ดึง150 ปอนด์
ความสูงโดยรวม8.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความกว้างโดยรวม2.875 "
อุณหภูมิความเสถียร180 องศา F
ความหนา2.88 "
ชนิดภาพเขียนแม่เหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ภายในหรือภายนอกถือ 90 องศา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความหนาราคา
MAG-MATE WSP0150R มุมเชื่อมแม่เหล็กขนาด 9-5 / 8 x 9-5 / 8 นิ้ว | CD2UHV 45EX69 WSP0150R22 Degrees to 270 Degrees9.625 "9.625 "2.125 "2.125 "฿19,452
MAG-MATE WSF0450R Magnetic Weld Angle, 12-1 / 4 Inch, 450 lbs Capacity | CD3KEM 45EX71 WSF0450Rองศา 9012.25 "12.25 "3.875 "3.875 "฿34,168

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE WSF0150R หัวเชื่อมแม่เหล็ก 8-1/4 x 8-1/4 นิ้ว 150 ปอนด์
฿15,563 / หน่วย