MAGLINER HMK15AG2C รถยกเอนกประสงค์ ความกว้าง 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 9" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความลึกโดยรวม | 20.5 " |
ความสูงโดยรวม | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ที่ปิดผนึก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ไมโครเซลลูลาร์ |
ประเภทล้อ | ไมโครเซลลูลาร์ |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK117UA4 | เหล็ก | เฟรมเดี่ยวแบบต่อเนื่อง | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | นิวเมติก | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | ฿14,089 | ||
HMK112AA2 | ยาง | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | ยางตัน | 2.5 " | 18.5 " | 49 " | 18.5 " | ฿12,513 | ||
HMK112K11 | ยาง | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | 20.5 " | 49 " | 17.13 " | ฿13,686 | ||
HMK112K14 | เหล็ก | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | นิวเมติก | 3.5 " | 22.75 " | 49 " | 21 " | ฿13,564 | ||
HMK112UA4 | เหล็ก | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | นิวเมติก | 3.5 " | 18.5 " | 49 " | 21 " | ฿13,097 | ||
HMK116E12 | ยาง | จับคู่ | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | ยางตัน | 2.5 " | 16.5 " | 47.625 " | 18.5 " | ฿11,422 | ||
HMK116G11 | ยาง | จับคู่ | รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | 17.125 " | 47.625 " | 18 " | ฿12,526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.