MAGLINER HMK212AA1 รถยกเอนกประสงค์ 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือแบบแยกส่วน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 16.5 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.13 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ที่ปิดผนึก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | ความกว้างล้อ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK111AA1 | แม็ก แม่พิมพ์บน | อลูมิเนียม | A | 1.625 " | 18.5 " | 48 " | 17.13 " | ที่ปิดผนึก | ฿12,864 | ||
HMK15AUA4 | นิวเมติก | อลูมิเนียม | B | 4" | 18.5 " | 52 " | 21 " | ที่ปิดผนึก | ฿14,333 | ||
HMK116K1B | เบาะลูกโป่งแบบไม่ทำเครื่องหมาย | อลูมิเนียม | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | 2" | 20 " | 48 " | 20 " | กึ่งแม่นยำ | ฿14,477 | ||
HMK122UAA | นิวเมติก | อลูมิเนียม | การไหลของเฟรมต่อเนื่องย้อนกลับ | 1.625 " | 20 " | 48 " | 21 " | กึ่งแม่นยำ | ฿13,285 | ||
HMK25AAAB | เบาะลูกโป่งแบบไม่ทำเครื่องหมาย | อลูมิเนียม | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 2" | 20 " | 52 " | 21 " | กึ่งแม่นยำ | ฿15,426 | ||
HMK419E11 - น | แม่พิมพ์บนยาง | อลูมิเนียม | การไหลของเฟรมต่อเนื่องย้อนกลับ | 1.625 " | 20 " | 48 " | 18 " | กึ่งแม่นยำ | ฿14,643 | ||
HMK116UA1 | แม่พิมพ์บนยาง | โดยธรรมชาติ | จับคู่ | 1.25 " | 16.5 " | 52 " | 18 " | ที่ปิดผนึก | ฿12,642 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.