MAGLINER HNK5GDE3A5 รถลากจูงทางแคบ 500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือทางเดินแคบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | วงคู่ |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 9" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 62 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ตลับลูกปืนล้อ | กึ่งแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | เบาะลูกโป่ง |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HNKC36E1B5 | 18 " | 8" | ฿22,952 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.