MAGLINER HRK119UA42A รถมือโยก สูง 48 นิ้ว x กว้าง 21 นิ้ว x ลึก 18-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือที่มีเสถียรภาพในตัวเอง |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | การไหลของเฟรมต่อเนื่องย้อนกลับ |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความลึกโดยรวม | 18.5 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ตลับลูกปืนล้อ | พรีเมี่ยมปิดผนึก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | ความสูงโดยรวม | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRK15AUAE2A | วนแนวตั้ง | 51.875 " | ยูรีเทน | ฿30,846 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.