MAGLINER PTK3048S1-QG รถบรรทุกชานชาลามาตรฐาน 2800 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 9.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | อลูมิเนียม |
ประเภทเด็ค | อลูมิเนียม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ความจุโหลด | 2800 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTK2436S1-Q | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿32,987 | |
PTK2436T1-QG | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿33,647 | |
PTK2448S1-QG | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿33,670 | |
PTK2448T1-QG | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿35,585 | |
PTK3048T1-QG | 48 " | 30 " | 48 " | 30 " | ฿39,765 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.