MAGLINER VR29052 ทางลาดสำหรับเดิน 3000 ปอนด์ขึ้นไป - 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
สำรับ | ไม่ลื่นไถล |
รูปแบบสิ้นสุด | ปลายผ้ากันเปื้อน |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักสุทธิ | 54 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5ft |
ความกว้างโดยรวม | 28.75 " |
ช่วงความสูงของบริการ | ถึง 18 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 4-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 7616995090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สำรับ | ความจุโหลด | น้ำหนักสุทธิ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC73 | แฝดฟัน | 2800 ปอนด์ | 57 ปอนด์ | 6ft | 28.75 " | 2 ถึง 21 " | ฿37,746 | RFQ
| |
1FC74 | แฝดฟัน | 2500 ปอนด์ | 78 ปอนด์ | 8ft | 28.75 " | 2 ถึง 31 " | ฿40,386 | RFQ
| |
VR29102 | แฝดฟัน | 2200 ปอนด์ | 93 ปอนด์ | 10ft | 28.75 " | 37 " | ฿52,107 | RFQ
| |
VR29122 | แฝดฟัน | 1900 ปอนด์ | 110 ปอนด์ | 12ft | 28.75 " | 46 " | ฿54,899 | RFQ
| |
VR29162 | แฝดฟัน | 1000 ปอนด์ | 147 ปอนด์ | 16ft | 28.75 " | 61 " | ฿60,005 | RFQ
| |
VR29032 | ไม่ลื่นไถล | 3000 ปอนด์ | 36 ปอนด์ | 3ft | 28.75 " | ถึง 9 " | ฿26,270 | ||
VR29042 | ไม่ลื่นไถล | 3000 ปอนด์ | 41 ปอนด์ | 4ft | 28.75 " | ถึง 12 " | ฿29,389 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.