MAIN FILTER INC. MF0004446 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 20 ไมครอน Rating, Viton Seal, 3.54 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.752 " |
ความจุ | 2.51 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 63 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.54 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 20 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.752 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004449 | 6.18 | 1.752 " | 5.41 | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | 135 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,040 | RFQ
| |
MF0005080 | 5.86 " | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | - | - | ฿1,298 | RFQ
| |
MF0006029 | 3.54 " | 1.752 " | 2.51 | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | 63 ตร.ว. นิ้ว | ฿912 | RFQ
| |
MF0006033 | 6.18 | 1.752 " | 5.41 | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | 135 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,040 | RFQ
| |
MF0006041 | 7.4 " | 2.362 " | 9.36 | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,079 | RFQ
| |
MF0006073 | 7.04 | 3.032 " | 12.41 | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | 310 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,378 | RFQ
| |
MF0006377 | 4.44 " | 1.772 " | 5.78 | 1.016 " | 1.772 " | 290 | 290 PSI | 144 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,191 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.