MAIN FILTER INC. MF0005973 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.69 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.075 " |
OD ด้านล่าง | 2.87 " |
ยุบความดัน | 150 |
แคร็กความดัน | 150 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.69 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.075 " |
OD . ยอดนิยม | 2.87 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | ดี | 11.02 | ดี | 3.35 " | 5.12 " | ฿2,869 | RFQ
| |
MF0004912 | ภายนอก-ใน | 3.35 " | 5.12 " | ดี | 11.02 " | ดี | 3.35 " | 5.12 " | ฿2,869 | RFQ
| |
MF0006095 | ภายนอก-ใน | - | 2.874 " | Viton | 14.567 " | Viton | 1.535 " | 2.874 " | ฿2,376 | RFQ
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | Viton | 8.03 " | Viton | 0.77 " | 1.77 " | ฿1,395 | RFQ
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | ฿2,376 | RFQ
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | ดี | 24.65 | ดี | 3.5 " | 5.98 " | ฿5,826 | RFQ
| |
MF0026406 | - | - | 1.79 " | ดี | 4.09 " | ดี | 0.81 " | 1.79 " | ฿2,858 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.