MAIN FILTER INC. MF0008109 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, ซีล, สูง 3.7 นิ้ว
รายการ: CF6RNM
แบบ: MF0008109
฿1,266 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.85 " |
แคร็กความดัน | 232 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 40 |
ขนาดตัวกรอง | 85 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 3.7 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.004 " |
OD . ยอดนิยม | 1.85 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | OD . ยอดนิยม | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ทิศทางการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008088 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 PSI | 157 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | - | ฿1,414 | RFQ
| |
MF0008252 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 975 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | ฿5,162 | RFQ
| |
MF0008280 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 664 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | ฿3,823 | RFQ
| |
MF0008378 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 2.362 " | 145 PSI | 159 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ภายในออก | ฿1,380 | RFQ
| |
MF0179246 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | - | ฿5,162 | RFQ
| |
MF0183084 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | - | ฿5,162 | RFQ
| |
MF0183113 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 232 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | - | ฿1,266 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.