MAIN FILTER INC. MF0008459 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 40 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.09 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.79 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 43 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 4.09 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.81 " |
OD . ยอดนิยม | 1.79 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007005 | 2.898 " | - | 363 PSI | 246 ตร.ว. นิ้ว | 3.89 " | 1.26 " | 2.898 " | ฿2,439 | RFQ
| |
MF0007007 | 2.898 " | - | - | - | 9.13 " | 1.26 " | 2.898 " | ฿3,687 | RFQ
| |
MF0008301 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | ฿2,787 | RFQ
| |
MF0008485 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | ฿2,176 | RFQ
| |
MF0008655 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | ฿2,787 | RFQ
| |
MF0008656 | 1.693 " | - | 435 PSI | 17 ตร.ว. นิ้ว | 1.29 | 0.717 " | 1.693 " | ฿2,256 | RFQ
| |
MF0025933 | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 156 ตร.ว. นิ้ว | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | ฿2,027 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.