MAIN FILTER INC. MF0025895 ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส พิกัด 3 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 8.22 นิ้ว
รายการ: CF6TFH
แบบ: MF0025895
฿986 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.772 " |
ความจุ | 6.19 |
ยุบความดัน | 305 |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 155 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 8.22 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.004 " |
OD . ยอดนิยม | 1.772 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004046 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 ตร.ว. นิ้ว | 18.5 " | 1.654 " | ฿1,326 | RFQ
| |
MF0004090 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | ฿1,429 | RFQ
| |
MF0004447 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | - | 435 PSI | 135 ตร.ว. นิ้ว | 6.18 | 0.87 " | ฿1,127 | RFQ
| |
MF0005998 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | 1719 ตร.ว. นิ้ว | 18.5 | 1.654 " | ฿1,326 | RFQ
| |
MF0006018 | 2.362 " | 2.362 " | - | - | 435 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | ฿1,231 | RFQ
| |
MF0006030 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | 135 ตร.ว. นิ้ว | 6.18 " | 0.87 " | ฿1,127 | RFQ
| |
MF0024253 | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | 7.89 " | 2.488 " | ฿2,088 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.